Beli alat alat mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MITACHI TOOLs Angle Grinder Double Insulation (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp3.299.900

    MITACHI TOOLs Angle Grinder Double Insulation (Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    It has a double insulation structure. Maximum output 1200W It is equipped with a high-performance motor. Ideal for heavy grinding work. With spindle lock, high power type flexible toy, disc spanner, carbon brush (1 set) are included as standardGrinding / deburring / polishing / polishing
    atribut:
    • Included Accessories: Φ100 flexible grinding wheel, carbon brush (1 set), disc spanner
    • Cable Length (m): 2.7
    • Number of Cores: 2
    • Rated Current (A): 4.2
    • No Load Speed (rpm): 11000
    • Power (W): 810
    • Voltage (V): 200 (Single Phase)
    • Wheel Hole Diameter (Φmm): 15
    • Wheel Outer Diameter (Φmm): 100
    • Wheel Thickness (mm): 6
  2. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

    RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. KLEIN TOOLS Standard Electrical Tool Set (Set Tang)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KLEIN TOOLS Standard Electrical Tool Set (Set Tang)
    Deskripsi:
    The tool pouch supplied with these sets holds tools in open-top slots that keep frequently used items within reach. It attaches to a belt and provides on-the-go storage to prevent tools from being misplaced or left at a jobsite.
    atribut:
    • Insulated: Uninsulated
    • Measurement Type: SAE
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Mulai

    Rp389.900

    monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Deskripsi:
    - Mudah dipasang pada selang karena terdapat coupler.- Trigger berukuran besar.- Terdapat kenop untuk mengatur volume air.- Digunakan untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan mesin, peralatan bermesin, dan lain-lain.
    atribut:
    • Specification: G1 / 4 connection, flow adjustment nozzle
    • Material (Hose): vinyl
    • Accessories: Vinyl hose for wicking (with strainer) 1.5 M
    • Overall Length (mm): 390
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Nozzle Inside Diameter (phi mm): 4.6
    • Air Consumption (L/minute): 166 (0.7 Mpa), 231 (1 Mpa)
    • Body Material: Aluminium
    • Discharge Volume (ml/minute): 323 (0.7Mpa), 301 (1Mpa)
  8. Taffware 13 in 1 Watch Repair Tools (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Taffware 13 in 1 Watch Repair Tools (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Dengan perkakas reparasi jam tangan ini, Anda dapat membuka dan mereparasi jam tangan Anda dengan lebih mudah. Set perlengkapan ini wajib dimiliki bagi Anda yang suka mengoleksi atau mengotak-atik koleksi jam
    atribut:
    • Bag (cm): 21x10
    • Tweezers (cm): 13.5
    • Stainless Adjusters (cm): 14 x 5 x 1.5
    • Screwdriver (cm): 9.5
    • Screwdriver Head (cm): 5
    • Stainless Pry Tool (cm): 13
    • Blue Plastic Adjuster (cm): 11 x 5 x 2.5
    • Holder Box (cm): 5 x 6.5 x 3.5
    • Material: Plastik & Stainless Steel
    • Yellow Plastic Levers (cm): 9 x 4.5
  9. STANLEY Hand Tool Multi Set (Set Perkakas Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    STANLEY Hand Tool Multi Set (Set Perkakas Tangan)
    Deskripsi:
    Stanley STMT81243-840 Hand Tool Multi Set 110pcs is a tool for consumers who are looking for practical and complete solutions for everyday life. With 110 parts for the most diverse solutions, be it mechanical, electrical, hydraulic and more. The pliers and ratchet set have rubber grips for better ergonomics. It has a Maxi-Drive system, exclusive to Stanley, changing the fit to the flat part of the screw instead of at the corner, minimizing screw slip and rounding.Set Content :- (1) 1/4inch Quick Release Ratchet- (11) 1/4inch Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14mm- (1) 1/4inch Flexible Extension: 100mm - 1/4 inch(M)x1/4inch(F)- (2) 1/4inch Extension: 50, 100mm- (1) 1/2inch Universal Joint- (1) 1/2inch Quick Release Ratchet- (15) 1/2inch Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm- (2) 1/2inch Extension: 125, 250mm- (1) 1/2inch 3 Way Adaptor- (1) 1/2inch Universal Joint- (2) 1/2inch Spark Plug Socket: 16, 21mm- (8) Hex Keys- (1)1/4inch Bit Adapter Ratcheting Screwdriver- (2) Slotted Screwdriver: 5.5x75mm, 6.5x100mm- (2) Phillips Screwdriver: PH1x75mm, PH2x100mm- (11) Combination Wrenches: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm- 38 Bits:- Slotted Bits: 3.5 (2 parts), 4 (2 parts), 5.5, 6.5, and 8mm- Square Bits: S1, S2, and S3- Philips Bits: PH0 (2 parts), PH1 (2 parts), PH3 (2 parts)- Torx Bits: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40- Pozidriv Bits: PZ1, PZ2, PZ3- Tri-Wing Bits: 1, 2, 3, 4- Hexagonal Bits: 2, 3, 4, 5, 6, 7mm- (2) Bit Adapter- (1) 6inch Diagonal Cutting Plier- (1) 8inch Long Nose Pliers- (1) Groove Joint Pliers 10inch
  10. INGCO Insulated Hand Tools (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp509.900

    INGCO Insulated Hand Tools (Set Perkakas)
    atribut:
    • Set Contents: 5 Pcs Insulated hand tools set Include: 1 Pcs 7inch Insulated Combination Pliers 1 Pcs 6inch Insulated Diagonal Cutting Pliers 1 Pcs 6” Insulated Long Nose Pliers 1 Pcs 6inch Insulated Wire Stripping Pliers 1 Pcs Test Pencil(Test voltage:100-500VAC)
  11. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. Ozeki Indoor Hydrant Box (Kotak Hidran)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Ozeki Indoor Hydrant Box (Kotak Hidran)
    Deskripsi:
    Indoor hydrant box type A1 Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan, indoor hydrant box type A1 Ozeki dengan metode pembuatan = dust remover ( proses pembersihan debu ), primer zinc chromate (lapisan anti korosi ), phosphating ( proses pencelupan dengan beberapa variasi suhu dan waktu berfungsi untuk meningkatkan gaya adhesi antara cat dengan material logam yang dilapisi ), finishing ( cat stoving merah dan di oven).Box hydrant berfungsi untuk menyimpan peralatan hydrant lain nya nya, yang mana untuk indoor hydrant box type A1 Ozeki berisi :- 1 Roll Fire Hose 1.5inch x 20 mtr- 1 Pcs Hydrant Valve 1.5inch- 1 Pcs Hose Nozzle 1.5inch
    atribut:
    • Plate (mm): 1.2 Mild Steel
    • Production Process: Dust Remover, Phosphating and Zinc Chromate Primer
  13. Ozeki Outdoor Hydrant Box (Lemari Hidran Luar Ruangan)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Ozeki Outdoor Hydrant Box (Lemari Hidran Luar Ruangan)
    atribut:
    • Plate (mm): 1.2 Mild Steel
    • Production Process: Dust Remover, Phosphating and Zinc Chromate Primer
    • Size (cm): 95x66x20
  14. STANLEY Soft Side Tool Bag (Set Perkakas Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    STANLEY Soft Side Tool Bag (Set Perkakas Tangan)
    atribut:
    • Material: 550 Denier polyester
    • Size (inch): 13
    • Dimensions (mm): 330x120x220
  15. Kenmaster Garpu Taman Gagang Pendek
    Mulai

    Rp16.900

  16. Allwin Mata Obeng Angin
    Mulai

    Rp7.900

    Allwin Mata Obeng Angin
    atribut:
    • Material: S-2
  17. KLEIN TOOLS Hand Wheel
    Mulai

    Rp579.900

    KLEIN TOOLS Hand Wheel
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  18. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

Daftar Harga alat alat mesin Terbaru November 2026
MITACHI TOOLs Angle Grinder Double Insulation (Gerinda Tangan)Rp3.299.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)Rp27.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KLEIN TOOLS Standard Electrical Tool Set (Set Tang)Rp3.799.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
monotaro Alat Semprot Pembersih MesinRp389.900
JETJO TOOLS Mechanic Tools (Set Perkakas)Rp1.099.900
Taffware 13 in 1 Watch Repair Tools (Set Perkakas)Rp80.900
STANLEY Hand Tool Multi Set (Set Perkakas Tangan)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)